Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 3120

  • ERIKS:23765518
  • Fabrikant:7316577008992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 189,40/ stukexcl. btw

€ 229,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
90 mm
Breedte
76 mm
Draadmaat
M 100x2
B
18 mm
B1
76 mm
d
100 mm
d1
90 mm
d3
130 mm
G
M 100x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 128,65/ stukexcl. btw

€ 155,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgring MB 20

  • Eriks:23766803
  • Manufacturer:MB 20

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 20E

  • Eriks:23765870
  • Manufacturer:HMV 20E

€ 1.269,55/ stukexcl. btw

€ 1.536,16incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026