€ 128,65/ stukexcl. btw
€ 155,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 90 mm |
Breedte | 76 mm |
Draadmaat | M 100x2 |
B | 20 mm |
B1 | 76 mm |
d | 100 mm |
d1 | 90 mm |
d3 | 130 mm |
G | M 100x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |