Eriks
SKF

SKF Borgring MB 20

  • ERIKS:23766803
  • Fabrikant:7316577011633
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,30/ stukexcl. btw

€ 7,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
100 mm
Buitendiameter
142 mm
Dikte
1.75 mm
B
1.75 mm
d
100 mm
d1
120 mm
d2
142 mm
f
12 mm
M
96.5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 20

  • Eriks:11552017

€ 5,04/ stukexcl. btw

€ 6,10incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026