Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 311

  • ERIKS:23765513
  • Fabrikant:7316577008510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,89/ stukexcl. btw

€ 36,17incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
50 mm
Breedte
45 mm
Draadmaat
M 55x2
B
11 mm
B1
45 mm
d
55 mm
d1
50 mm
d3
75 mm
G
M 55x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 20,30/ stukexcl. btw

€ 24,56incl. btw

203 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

FAG Trekbus voor metrische assen H311

  • Eriks:11669356
  • Manufacturer:016731093-0000

€ 33,55/ stukexcl. btw

€ 40,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 11

  • Eriks:23766288
  • Manufacturer:KM 11

€ 15,58/ stukexcl. btw

€ 18,85incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 11

  • Eriks:23766793
  • Manufacturer:MB 11

€ 2,04/ stukexcl. btw

€ 2,47incl. btw

59 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 11E

  • Eriks:23765834
  • Manufacturer:HMV 11E

€ 1.067,15/ stukexcl. btw

€ 1.291,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026