€ 2,04/ stukexcl. btw
€ 2,47incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 81 mm |
Dikte | 1.5 mm |
B | 1.5 mm |
d | 55 mm |
d1 | 67 mm |
d2 | 81 mm |
f | 8 mm |
M | 52.5 mm |
€ 1,38/ stukexcl. btw
€ 1,67incl. btw
107 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026