€ 15,58/ stukexcl. btw
€ 18,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 55x2 |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 11 mm |
Binnendiameter | 55 mm |
B | 11 mm |
b | 7 mm |
d1 | 67 mm |
d3 | 75 mm |
G | M 55x2 |
G | 55 mm |
h | 3 mm |
€ 10,58/ stukexcl. btw
€ 12,80incl. btw
99 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 15,04/ stukexcl. btw
€ 18,20incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 33,07/ stukexcl. btw
€ 40,01incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 2,04/ stukexcl. btw
€ 2,47incl. btw
61 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026