Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 310

  • ERIKS:23765509
  • Fabrikant:7316577008503
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 29,04/ stukexcl. btw

€ 35,14incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
45 mm
Breedte
42 mm
Draadmaat
M 50x1.5
B
11 mm
B1
42 mm
d
50 mm
d1
45 mm
d3
70 mm
G
M 50x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 19,73/ stukexcl. btw

€ 23,87incl. btw

252 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 10

  • Eriks:23766287
  • Manufacturer:KM 10

€ 14,43/ stukexcl. btw

€ 17,46incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 10

  • Eriks:23766792
  • Manufacturer:MB 10

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 10E

  • Eriks:23765824
  • Manufacturer:HMV 10E

€ 1.067,15/ stukexcl. btw

€ 1.291,25incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 33,07/ stukexcl. btw

€ 40,01incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026