€ 1,64/ stukexcl. btw
€ 1,98incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 74 mm |
Dikte | 1.25 mm |
B | 1.25 mm |
d | 50 mm |
d1 | 61 mm |
d2 | 74 mm |
f | 6 mm |
M | 47.5 mm |
€ 1,12/ stukexcl. btw
€ 1,36incl. btw
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026