€ 19,73/ stukexcl. btw
€ 23,87incl. btw
252 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 45 mm |
Breedte | 42 mm |
Draadmaat | M 50x1.5 |
B | 12 mm |
B1 | 42 mm |
d | 50 mm |
d1 | 45 mm |
d3 | 70 mm |
G | M 50x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |