Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 308

  • ERIKS:23765503
  • Fabrikant:7316577008473
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,21/ stukexcl. btw

€ 29,29incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
35 mm
Breedte
36 mm
Draadmaat
M 40x1.5
B
9 mm
B1
36 mm
d
40 mm
d1
35 mm
d3
58 mm
G
M 40x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 16,44/ stukexcl. btw

€ 19,89incl. btw

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 8

  • Eriks:23766321
  • Manufacturer:KM 8

€ 11,71/ stukexcl. btw

€ 14,17incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 8

  • Eriks:23766830
  • Manufacturer:MB 8

€ 1,43/ stukexcl. btw

€ 1,73incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 31,23/ stukexcl. btw

€ 37,79incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026