€ 1,43/ stukexcl. btw
€ 1,73incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Dikte | 1.25 mm |
B | 1.25 mm |
d | 40 mm |
d1 | 50 mm |
d2 | 62 mm |
f | 6 mm |
M | 37.5 mm |
€ 0,97/ stukexcl. btw
€ 1,17incl. btw
193 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026