€ 16,44/ stukexcl. btw
€ 19,89incl. btw
102 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 35 mm |
Breedte | 36 mm |
Draadmaat | M 40x1.5 |
B | 10 mm |
B1 | 36 mm |
d | 40 mm |
d1 | 35 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |