Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2338

  • ERIKS:23765475
  • Fabrikant:7316577008848
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 864,78/ stukexcl. btw

€ 1.046,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
170 mm
Breedte
169 mm
Draadmaat
M 190x3
B
28 mm
B1
169 mm
d
190 mm
d1
170 mm
d3
240 mm
G
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven
Product Image

Trekbus H 2338

  • Eriks:12228001

€ 691,82/ stukexcl. btw

€ 837,10incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 38

  • Eriks:23766315
  • Manufacturer:KM 38

€ 211,77/ stukexcl. btw

€ 256,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 38

  • Eriks:23766820
  • Manufacturer:MB 38

€ 41,45/ stukexcl. btw

€ 50,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 38E

  • Eriks:23765904
  • Manufacturer:HMV 38E

€ 2.142,68/ stukexcl. btw

€ 2.592,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026