Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2336

  • ERIKS:23765474
  • Fabrikant:7316577114204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 679,66/ stukexcl. btw

€ 822,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
160 mm
Breedte
161 mm
Draadmaat
M 180x3
B
27 mm
B1
161 mm
d
180 mm
d1
160 mm
d3
230 mm
G
M 180x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 36

  • Eriks:23766314
  • Manufacturer:KM 36

€ 195,82/ stukexcl. btw

€ 236,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 36

  • Eriks:23766819
  • Manufacturer:MB 36

€ 38,59/ stukexcl. btw

€ 46,69incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 36E

  • Eriks:23765902
  • Manufacturer:HMV 36E

€ 1.995,48/ stukexcl. btw

€ 2.414,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026