Eriks
SKF

SKF Borgmoer KM 36

  • ERIKS:23766314
  • Fabrikant:7316577011336
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 195,82/ stukexcl. btw

€ 236,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 180x3
Buitendiameter
230 mm
Breedte
27 mm
Binnendiameter
180 mm
B
27 mm
b
18 mm
B3
180 mm
d1
203 mm
d3
230 mm
G
M 180x3
G
180 mm
h
8 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer KM 36

  • Eriks:11552218

€ 133,01/ stukexcl. btw

€ 160,94incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 36

  • Eriks:23766819
  • Manufacturer:MB 36

€ 38,59/ stukexcl. btw

€ 46,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026