Eriks
SKF

SKF Borgring MB 36

  • ERIKS:23766819
  • Fabrikant:7316577011763
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 38,59/ stukexcl. btw

€ 46,69incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
180 mm
Buitendiameter
242 mm
Dikte
2.5 mm
B
2.5 mm
d
180 mm
d1
203 mm
d2
242 mm
f
20 mm
M
174 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 36

  • Eriks:11552204

€ 30,87/ stukexcl. btw

€ 37,35incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026