Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2332 L

  • ERIKS:24003459
  • Fabrikant:7316571250670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 532,45/ stukexcl. btw

€ 644,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
140 mm
Breedte
147 mm
Draadmaat
M 160x3
B
25 mm
B1
147 mm
d
160 mm
d1
140 mm
d3
190 mm
G
M 160x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KML 32

  • Eriks:23766341
  • Manufacturer:KML 32

€ 193,30/ stukexcl. btw

€ 233,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MBL 32

  • Eriks:23766835
  • Manufacturer:MBL 32

€ 50,74/ stukexcl. btw

€ 61,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 32E

  • Eriks:23765896
  • Manufacturer:HMV 32E

€ 1.839,08/ stukexcl. btw

€ 2.225,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026