Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2332

  • ERIKS:23765472
  • Fabrikant:7316577008824
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 548,82/ stukexcl. btw

€ 664,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
140 mm
Breedte
147 mm
Draadmaat
M 160x3
B
25 mm
B1
147 mm
d
160 mm
d1
140 mm
d3
210 mm
G
M 160x3
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 372,78/ stukexcl. btw

€ 451,06incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 32

  • Eriks:23766311
  • Manufacturer:KM 32

€ 167,47/ stukexcl. btw

€ 202,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 32

  • Eriks:23766816
  • Manufacturer:MB 32

€ 29,66/ stukexcl. btw

€ 35,89incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 32E

  • Eriks:23765896
  • Manufacturer:HMV 32E

€ 1.839,08/ stukexcl. btw

€ 2.225,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 128,75/ stukexcl. btw

€ 155,79incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026