€ 372,78/ stukexcl. btw
€ 451,06incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 140 mm |
Breedte | 147 mm |
Draadmaat | M 160x3 |
B | 28 mm |
B1 | 147 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
d3 | 210 mm |
G | M 160x3 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |