Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2328

  • ERIKS:23765470
  • Fabrikant:7316577008800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 393,50/ stukexcl. btw

€ 476,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
125 mm
Breedte
131 mm
Draadmaat
M 140x2
B
22 mm
B1
131 mm
d
140 mm
d1
125 mm
d3
180 mm
G
M 140x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 267,28/ stukexcl. btw

€ 323,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 28

  • Eriks:23766306
  • Manufacturer:KM 28

€ 147,90/ stukexcl. btw

€ 178,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 28

  • Eriks:23766811
  • Manufacturer:MB 28

€ 20,16/ stukexcl. btw

€ 24,39incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 28E

  • Eriks:23765888
  • Manufacturer:HMV 28E

€ 1.461,88/ stukexcl. btw

€ 1.768,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026