Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2326 L

  • ERIKS:24003457
  • Fabrikant:7316571250656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 373,05/ stukexcl. btw

€ 451,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
115 mm
Breedte
121 mm
Draadmaat
M 130x2
B
21 mm
B1
121 mm
d
130 mm
d1
115 mm
d3
155 mm
G
M 130x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KML 26

  • Eriks:24003714
  • Manufacturer:KML 26

€ 121,90/ stukexcl. btw

€ 147,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MBL 26

  • Eriks:24003791
  • Manufacturer:MBL 26

€ 40,21/ stukexcl. btw

€ 48,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 26E

  • Eriks:23765882
  • Manufacturer:HMV 26E

€ 1.406,68/ stukexcl. btw

€ 1.702,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026