Eriks
SKF

SKF Borgmoer KML 26

  • ERIKS:24003714
  • Fabrikant:7316577711700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 121,90/ stukexcl. btw

€ 147,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KML
Draadmaat
M 130x2
Buitendiameter
155 mm
Breedte
21 mm
B
21 mm
b
12 mm
d1
145 mm
d3
155 mm
h
5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring MBL 26

  • Eriks:24003791
  • Manufacturer:MBL 26

€ 40,21/ stukexcl. btw

€ 48,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026