€ 40,21/ stukexcl. btw
€ 48,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MBL |
Boringsdiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 161 mm |
Dikte | 2 mm |
B | 2 mm |
d | 130 mm |
d1 | 145 mm |
d2 | 161 mm |
f | 14 mm |
M | 125 mm |
€ 74,41/ stukexcl. btw
€ 90,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027