Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2318

  • ERIKS:23765463
  • Fabrikant:7316577008749
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,01/ stukexcl. btw

€ 141,58incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
80 mm
Breedte
86 mm
Draadmaat
M 90x2
B
16 mm
B1
86 mm
d
90 mm
d1
80 mm
d3
120 mm
G
M 90x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 79,48/ stukexcl. btw

€ 96,17incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 18

  • Eriks:23766295
  • Manufacturer:KM 18

€ 48,41/ stukexcl. btw

€ 58,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 18

  • Eriks:23766800
  • Manufacturer:MB 18

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 18E

  • Eriks:23765864
  • Manufacturer:HMV 18E

€ 1.241,95/ stukexcl. btw

€ 1.502,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026