Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2316

  • ERIKS:23765461
  • Fabrikant:7316577008725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,17/ stukexcl. btw

€ 107,90incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
70 mm
Breedte
78 mm
Draadmaat
M 80x2
B
15 mm
B1
78 mm
d
80 mm
d1
70 mm
d3
105 mm
G
M 80x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 60,57/ stukexcl. btw

€ 73,29incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 16

  • Eriks:23766293
  • Manufacturer:KM 16

€ 33,17/ stukexcl. btw

€ 40,14incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 16

  • Eriks:23766798
  • Manufacturer:MB 16

€ 3,83/ stukexcl. btw

€ 4,63incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 16E

  • Eriks:23765858
  • Manufacturer:HMV 16E

€ 1.186,75/ stukexcl. btw

€ 1.435,97incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 44,11/ stukexcl. btw

€ 53,37incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026