Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2315

  • ERIKS:23765460
  • Fabrikant:7316577008718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 78,86/ stukexcl. btw

€ 95,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
65 mm
Breedte
73 mm
Draadmaat
M 75x2
B
13 mm
B1
73 mm
d
75 mm
d1
65 mm
d3
98 mm
G
M 75x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 53,57/ stukexcl. btw

€ 64,82incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 15

  • Eriks:23766292
  • Manufacturer:KM 15

€ 24,46/ stukexcl. btw

€ 29,60incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 15

  • Eriks:23766797
  • Manufacturer:MB 15

€ 2,80/ stukexcl. btw

€ 3,39incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 15E

  • Eriks:23765855
  • Manufacturer:HMV 15E

€ 1.149,95/ stukexcl. btw

€ 1.391,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 40,43/ stukexcl. btw

€ 48,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026