€ 53,57/ stukexcl. btw
€ 64,82incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 65 mm |
Breedte | 73 mm |
Draadmaat | M 75x2 |
B | 14.5 mm |
B1 | 73 mm |
d | 75 mm |
d1 | 65 mm |
d3 | 98 mm |
G | M 75x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |