€ 2,80/ stukexcl. btw
€ 3,39incl. btw
36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 104 mm |
Dikte | 1.5 mm |
B | 1.5 mm |
d | 75 mm |
d1 | 90 mm |
d2 | 104 mm |
f | 8 mm |
M | 71.5 mm |
€ 1,90/ stukexcl. btw
€ 2,30incl. btw
176 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026