€ 40,43/ stukexcl. btw
€ 48,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HN |
Type | Hook Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Nee |
Sleutelwijdte | 95 to 100 mm |
Sleutelwijdte | 3.7402 to 3.937 in |
Lengte | 281 mm |
Materiaal | Carbon staal |
Gewicht | 0.93 lb |
Gewicht | 420 g |
Norm | DIN 1810 |
Dikte | 8 |
Dikte | 0.315 in |
Lengte | 11.063 in |
Geschikt voor wringstaaf | Nee |
Conische handgreep | Nee |
Oppervlaktebescherming | Zwart gefostateerd |
Oppervlaktebehandeling | Zwart gefostateerd |
€ 39,63/ stukexcl. btw
€ 47,95incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 132,02/ stukexcl. btw
€ 159,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 146,20/ stukexcl. btw
€ 176,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026€ 45,87/ stukexcl. btw
€ 55,50incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026