€ 54,84/ stukexcl. btw
€ 66,36incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 55 mm |
Breedte | 62 mm |
Draadmaat | M 60x2 |
B | 11 mm |
B1 | 62 mm |
d | 60 mm |
d1 | 55 mm |
d3 | 80 mm |
G | M 60x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 37,25/ stukexcl. btw
€ 45,07incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,82/ stukexcl. btw
€ 20,35incl. btw
11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,23/ stukexcl. btw
€ 2,70incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.085,55/ stukexcl. btw
€ 1.313,52incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026