Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 2306

  • ERIKS:23765451
  • Fabrikant:7316577008626
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,20/ stukexcl. btw

€ 41,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
25 mm
Breedte
38 mm
Draadmaat
M 30x1.5
B
7 mm
B1
38 mm
d
30 mm
d1
25 mm
d3
45 mm
G
M 30x1.5
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 23,23/ stukexcl. btw

€ 28,11incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 6

  • Eriks:23766319
  • Manufacturer:KM 6

€ 10,02/ stukexcl. btw

€ 12,12incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 6

  • Eriks:23766828
  • Manufacturer:MB 6

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 23,87/ stukexcl. btw

€ 28,88incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026