€ 10,02/ stukexcl. btw
€ 12,12incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 30x1.5 |
Buitendiameter | 45 mm |
Breedte | 7 mm |
Binnendiameter | 30 mm |
B | 7 mm |
b | 5 mm |
B3 | 30 mm |
d1 | 38 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
G | 30 mm |
h | 2 mm |
€ 6,81/ stukexcl. btw
€ 8,24incl. btw
310 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 9,67/ stukexcl. btw
€ 11,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026€ 23,87/ stukexcl. btw
€ 28,88incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026