€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | MB |
Type | Lock washer |
Boringsdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 49 mm |
Dikte | 1.25 mm |
B | 1.25 mm |
d | 30 mm |
d1 | 38 mm |
d2 | 49 mm |
f | 5 mm |
M | 27.5 mm |
€ 0,81/ stukexcl. btw
€ 0,98incl. btw
281 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026