€ 23,23/ stukexcl. btw
€ 28,11incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 25 mm |
Breedte | 38 mm |
Draadmaat | M 30x1.5 |
B | 8 mm |
B1 | 38 mm |
d | 30 mm |
d1 | 25 mm |
d3 | 45 mm |
G | M 30x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |