€ 33,47/ stukexcl. btw
€ 40,50incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 20 mm |
Breedte | 35 mm |
Draadmaat | M 25x1.5 |
B | 7 mm |
B1 | 35 mm |
d | 25 mm |
d1 | 20 mm |
d3 | 38 mm |
G | M 25x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 22,74/ stukexcl. btw
€ 27,52incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 9,28/ stukexcl. btw
€ 11,23incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 23,87/ stukexcl. btw
€ 28,88incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026