€ 22,74/ stukexcl. btw
€ 27,52incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | H |
Asdiameter | 20 mm |
Breedte | 35 mm |
Draadmaat | M 25x1.5 |
B | 8 mm |
B1 | 35 mm |
d | 25 mm |
d1 | 20 mm |
d3 | 38 mm |
G | M 25x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |