€ 9,28/ stukexcl. btw
€ 11,23incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | KM |
Type | Locknut |
Draadmaat | M 25x1.5 |
Buitendiameter | 38 mm |
Breedte | 7 mm |
Binnendiameter | 25 mm |
B | 7 mm |
b | 5 mm |
B3 | 38 mm |
d1 | 32 mm |
d3 | 38 mm |
G | M 25x1.5 |
G | 25 mm |
h | 2 mm |
€ 6,30/ stukexcl. btw
€ 7,62incl. btw
350 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 8,96/ stukexcl. btw
€ 10,84incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 23,87/ stukexcl. btw
€ 28,88incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 1,19/ stukexcl. btw
€ 1,44incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026