Eriks
SKF

SKF Borgring MB 5

  • ERIKS:23766825
  • Fabrikant:7316571066462
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1,19/ stukexcl. btw

€ 1,44incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
25 mm
Buitendiameter
42 mm
Dikte
1.25 mm
B
1.25 mm
d
25 mm
d1
32 mm
d2
42 mm
f
5 mm
M
23 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 5

  • Eriks:11551976

€ 0,81/ stukexcl. btw

€ 0,98incl. btw

480 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026