Eriks
SKF

SKF Trekbus voor metrische assen H 219

  • ERIKS:23765447
  • Fabrikant:7316577108500
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 131,57/ stukexcl. btw

€ 159,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
H
Type
Adapter Sleeve
Asdiameter
85 mm
Breedte
55 mm
Draadmaat
M 95x2
B
17 mm
B1
55 mm
d
95 mm
d1
85 mm
d3
125 mm
G
M 95x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Alternatieven

€ 89,37/ stukexcl. btw

€ 108,14incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 19

  • Eriks:23766296
  • Manufacturer:KM 19

€ 52,64/ stukexcl. btw

€ 63,69incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 19

  • Eriks:23766801
  • Manufacturer:MB 19

€ 5,72/ stukexcl. btw

€ 6,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 19E

  • Eriks:23765867
  • Manufacturer:HMV 19E

€ 1.251,15/ stukexcl. btw

€ 1.513,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026