€ 39,19/ stukexcl. btw
€ 47,42incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | H |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 60 mm |
Breedte | 40 mm |
Draadmaat | M 65x2 |
B | 12 mm |
B1 | 40 mm |
d | 65 mm |
d1 | 60 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 26,62/ stukexcl. btw
€ 32,21incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 20,34/ stukexcl. btw
€ 24,61incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 1.113,15/ stukexcl. btw
€ 1.346,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026