Eriks
SKF

SKF Borgmoer KM 13

  • ERIKS:23766290
  • Fabrikant:7316577758910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgmoeren worden gebruikt om lagers en andere onderdelen op een as op te sluiten, maar ook om de montage van lagers op conische astappen en de demontage van lagers van drukbussen te vereenvoudigen. De borgmoeren hebben vier gelijkmatig over de omtrek verdeelde uitsparingen voor gebruik van een haak- of slagsleutel.
Opslaan in lijst

€ 20,34/ stukexcl. btw

€ 24,61incl. btw

19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
KM
Type
Locknut
Draadmaat
M 65x2
Buitendiameter
85 mm
Breedte
12 mm
Binnendiameter
65 mm
B
12 mm
b
7 mm
B3
65 mm
d1
79 mm
d3
85 mm
G
M 65x2
G
65 mm
h
3 mm
Alternatieven
Product Image

Borgmoer KM 13

  • Eriks:11552061

€ 13,81/ stukexcl. btw

€ 16,71incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

FAG Borgmoer KM 13

  • Eriks:12768842
  • Manufacturer:016731891-0000

€ 19,60/ stukexcl. btw

€ 23,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Onderdelen & accessoires

€ 34,91/ stukexcl. btw

€ 42,24incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 13

  • Eriks:23766795
  • Manufacturer:MB 13

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026