Eriks
SKF

SKF Borgring MB 13

  • ERIKS:23766795
  • Fabrikant:7316577752994
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
MB
Type
Lock washer
Boringsdiameter
65 mm
Buitendiameter
92 mm
Dikte
1.5 mm
B
1.5 mm
d
65 mm
d1
79 mm
d2
92 mm
f
8 mm
M
62.5 mm
Alternatieven
Product Image

Borgring MB 13

  • Eriks:11552002

€ 1,64/ stukexcl. btw

€ 1,98incl. btw

109 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026