Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HE 318

  • ERIKS:23765632
  • Fabrikant:7316570701203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekbus voor Inch-assen.
Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.
Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.
Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.
Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 123,27/ stukexcl. btw

€ 149,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HE
Asdiameter
82.55 mm
Breedte
65 mm
Draadmaat
M 90x2
B
16 mm
B1
65 mm
d
90 mm
d1
82.55 mm
d3
120 mm
G
M 90x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 18

  • Eriks:23766295
  • Manufacturer:KM 18

€ 48,41/ stukexcl. btw

€ 58,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 18

  • Eriks:23766800
  • Manufacturer:MB 18

€ 5,50/ stukexcl. btw

€ 6,66incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 18E

  • Eriks:23765864
  • Manufacturer:HMV 18E

€ 1.241,95/ stukexcl. btw

€ 1.502,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 56,99/ stukexcl. btw

€ 68,96incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026