€ 100,79/ stukexcl. btw
€ 121,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HE |
Asdiameter | 76.2 mm |
Breedte | 63 mm |
Draadmaat | M 85x2 |
B | 16 mm |
B1 | 63 mm |
d | 85 mm |
d1 | 76.2 mm |
d3 | 110 mm |
G | M 85x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 80,63/ stukexcl. btw
€ 97,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 34,55/ stukexcl. btw
€ 41,81incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 4,28/ stukexcl. btw
€ 5,18incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 1.205,15/ stukexcl. btw
€ 1.458,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 52,39/ stukexcl. btw
€ 63,39incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026