€ 46,58/ stukexcl. btw
€ 56,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HE |
Asdiameter | 57.15 mm |
Breedte | 50 mm |
Draadmaat | M 65x2 |
B | 12 mm |
B1 | 50 mm |
d | 65 mm |
d1 | 57.15 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 37,26/ stukexcl. btw
€ 45,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 20,34/ stukexcl. btw
€ 24,61incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 1.113,15/ stukexcl. btw
€ 1.346,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026