Eriks
SKF

SKF Trekbus voor inch assen HE 3128

  • ERIKS:23765625
  • Fabrikant:7316577010155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Trekbus voor Inch-assen.
Trekbussen worden gebruikt om lagers met een conische boring te monteren op een cilindrische as.
Ze worden het meest gebruikt omdat ze op zowel een gladde als een getrapte as kunnen worden toegepast.
Trekbussen kunnen op elke positie op de as worden geplaatst. Bij gebruik van getrapte assen en steunring kan de positie van het lager nauwkeurig worden bepaald en is de demontage van het lager eenvoudig.
Trekbussen worden compleet met borgmoer en borgring geleverd.
Opslaan in lijst

€ 269,41/ stukexcl. btw

€ 325,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
HE
Asdiameter
127 mm
Breedte
97 mm
Draadmaat
M 140x2
B
22 mm
B1
97 mm
d
140 mm
d1
127 mm
d3
180 mm
G
M 140x2
geschikt voor olie-injectie
Nee
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Borgmoer KM 28

  • Eriks:23766306
  • Manufacturer:KM 28

€ 147,90/ stukexcl. btw

€ 178,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026
Product Image

SKF Borgring MB 28

  • Eriks:23766811
  • Manufacturer:MB 28

€ 20,16/ stukexcl. btw

€ 24,39incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

SKF Hydraulische moer metrisch draad HMV 28E

  • Eriks:23765888
  • Manufacturer:HMV 28E

€ 1.461,88/ stukexcl. btw

€ 1.768,87incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

€ 92,87/ stukexcl. btw

€ 112,37incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026