€ 55,16/ stukexcl. btw
€ 66,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HE |
Asdiameter | 38.1 mm |
Breedte | 39 mm |
Draadmaat | M 45x1.5 |
B | 10 mm |
B1 | 39 mm |
d | 45 mm |
d1 | 38.1 mm |
d3 | 65 mm |
G | M 45x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 44,12/ stukexcl. btw
€ 53,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 12,42/ stukexcl. btw
€ 15,03incl. btw
43 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 1,45/ stukexcl. btw
€ 1,75incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026