€ 29,01/ stukexcl. btw
€ 35,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HE |
Asdiameter | 31.75 mm |
Breedte | 31 mm |
Draadmaat | M 40x1.5 |
B | 9 mm |
B1 | 31 mm |
d | 40 mm |
d1 | 31.75 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 23,20/ stukexcl. btw
€ 28,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027€ 11,71/ stukexcl. btw
€ 14,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026€ 1,43/ stukexcl. btw
€ 1,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/11/2026€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026