€ 23,20/ stukexcl. btw
€ 28,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | HE |
Type | Adapter Sleeve |
Asdiameter | 31.75 mm |
Breedte | 31 mm |
Draadmaat | M 40x1.5 |
Lengte | 31 |
Buitendiameter moer | 58 |
B | 9 mm |
B1 | 31 mm |
d | 40 mm |
d1 | 31.75 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |