€ 90,73/ stukexcl. btw
€ 109,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | HA |
Asdiameter | 68.263 mm |
Breedte | 59 mm |
Draadmaat | M 80x2 |
B | 15 mm |
B1 | 59 mm |
d | 80 mm |
d1 | 68.263 mm |
d3 | 105 mm |
G | M 80x2 |
geschikt voor olie-injectie | Nee |
€ 72,58/ stukexcl. btw
€ 87,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027€ 33,17/ stukexcl. btw
€ 40,14incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 3,83/ stukexcl. btw
€ 4,63incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 1.186,75/ stukexcl. btw
€ 1.435,97incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 44,11/ stukexcl. btw
€ 53,37incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026